R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555

R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555
R25-N-DRUMFPOUCH ドラム型フロントポーチ ラージ R250 53304555

ドラム型フロントポーチ ラージ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53304555品番R25-N-DRUMFPOUCH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

更に大型に、ちょっとした停車時間でも、携帯食やボトル、スマホやカメラをさっと取れる便利なポーチ
ワンタッチで口紐を閉じることができます。2タッチで開くことができます。底のストラップは確実に固定しておいてください。
ステム、ハンドル、フォーク(ヘッドチューブ)の3点にがっちり留めることができます。

直径(Φmm)100高さ(mm)170~230質量(g)100容量(L)1.1(大型サイズ)耐荷重(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする