曜日別特売
MV7716-101 MARVEL ファスナーポーチ リヒトラブ 53304696

 

MV7716-101 MARVEL ファスナーポーチ リヒトラブ 53304696
MV7716-101 MARVEL ファスナーポーチ リヒトラブ 53304696
MV7716-101 MARVEL ファスナーポーチ リヒトラブ 53304696
MV7716-101 MARVEL ファスナーポーチ リヒトラブ 53304696

MARVEL ファスナーポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スパイダーマン
内容量1個注文コード53304696品番MV7716-101
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペンケースやトラベルポーチに。

用途ペンケースとして。トラベルポーチや小物入れとして。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。材質本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮寸法(mm)190×40×80スパイダーマン開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする