リヒトラブ
MARVEL ファスナーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイアンマン
スパイダーマン
ヴェノム
アイアンマン
キャプテンアメリカ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53304714
品番
MV7716-103
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペンケースやトラベルポーチに。
用途
ペンケースとして。トラベルポーチや小物入れとして。キャラクターが動いて見えるファスナートップ。
材質
本体/シリコーンゴム、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)
190×40×80
色
アイアンマン
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応