用途自己分析がまとめられる、4ステップの自己分析リーフ付き。企業分析シート付き。リーフの下に企業分析シートを敷き、シートに沿って書き込めば企業分析ができます。下じきになるペンホルダー付き。クリップ付きのペンを保持できます。企業ごとにスケジュール管理ができる日付フリータイプのマンスリーリーフも追加可能。(別売:マンスリーリーフ N-1650MP)あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm)色ボルドーブラックサイズA4収納枚数A4対応クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態)寸法(縦×横)(mm)315×228