曜日別特売
VPGT110300FN-JP SH7025 チップ VPGT-JP タンガロイ 53305886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPGT110300FN-JP SH7025 チップ VPGT-JP タンガロイ 53305886
VPGT110300FN-JP SH7025 チップ VPGT-JP タンガロイ 53305886

チップ VPGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.05
内容量1箱(10個)注文コード53305886品番VPGT110300FN-JP SH7025
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)【水平方向】11.2最大切込深さ(mm)1.5切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.05最大送り(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする