曜日別特売
319990002 EROICA(エロイカ) アルミボトル 600ml ELITE(サイクル) 53309096

EROICA(エロイカ) アルミボトル 600ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個模様WARRIORS注文コード53309096品番319990002
参考基準価格(税別)¥5,091販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。
コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。

寸法(mm)74全長(mm)215仕上サテン材質(キャップ)コルク模様WARRIORS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする