NKU-810P(FBHツキ) NKカプラホース(FBH付き) 日東工器 53314355

NKカプラホース(FBH付き)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード53314355品番NKU-810P(FBHツキ)
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。
互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。

ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5材質(本体)ソケット:アルミニウム合金、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])最小曲げ半径(mm)50プラグナットカプラ(85PNG)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]ソケットフルブローカプラ(FBH-85SNG)
注意
※最高使用圧力とは、「カプラ」を連続使用する際に常時加わる圧力の許容値を示します。繰り返し最高使用圧力を超えて使用すると、漏れや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53314346
2024-03-08
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

高価な部類ですが安全です。外れてお客様の車にチャックが飛んでいき傷つけるより、安いものです。ロック付き&圧のかからない状態で脱着できるコネクター数メーカー使用しましたが、その中でも高価チャックで舌が一番長持ちしました、今回はチャックが欠品だったのでホースごとのを購入しました。ホースはやわらかめで梨地肌明るめの青なので汚れが目立つ感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする