TANAX(タナックス)[バイク用品]
バッグコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53316054
品番
PG-287
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
用途
雨、泥、排気ガスからバッグを守る。抗菌剤配合
容量(mL)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×40
危険物の類別
非危険物
構成部品
本体×1
注意
※吸い込むと有害なので必ず屋外で使用すること