PG-291 プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316097

 

PG-291 プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316097
PG-291 プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316097
PG-291 プロ艶 ツイストクロス800 TANAX(タナックス)[バイク用品] 53316097

プロ艶 ツイストクロス800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード53316097品番PG-291
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダブル(極厚手)タイプ吸水クロス

用途7mmと毛足が長い特殊ツイストパイル形状が拭き取った水分を保持して離しません。材質ポリエステル80% ・ナイロン20%ブルー寸法(高さH×幅W)(mm)400×400危険物の類別非危険物
注意
※大型フルカウルバイク1台分(800cc)の吸水力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする