センタン工業
自転車用前メッシュカゴ 取付金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約355×265×前285/後240
(最大)約355×265×前285/後240
(最大)約355×265×前285/後240
(最大)約355×250×前280/後240
底内寸法(mm)
約300×180
約300×180
約290×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×200
約320×200
約310×205
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53317207
品番
NE-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約320×200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約355×265×前285/後240
質量(g)
約750
容量(L)
約19
付属品
スチール製取付金具
材質
スチール
色
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約370×280×前290/後245
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×180