曜日別特売
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269

YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269
YNK-20F フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 53317269

フィルター付き換気扇

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1台注文コード53317269品番YNK-20F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
質量(kg)2.1消費電力(W)26/29スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)(取付木枠)25風量5.6/6.2(m3)シャッター3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.1×15.3×31.1羽根径(Φmm)200
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする