036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515

※製品画像

036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515
036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515
036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515
036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515
036-680320-00 使い切り防水指サック カワモト 53317515

使い切り防水指サック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個(100個)注文コード53317515品番036-680320-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

防水タイプなので、水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護に便利です。
指サックを装着したまま、スマートフォンの操作ができます。

用途
水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護。(文具用・工業用ではない)
材質天然ゴム長さ(mm)65肌色サイズL直径(Φmm)20
注意
※ラテックスアレルギーのある方は使用しないでください。また、アレルギー体質の方は注意してご使用ください。
※かゆみ、かぶれ、発疹等以上を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※60℃以上の熱に触れないでください。
※装着した時、きつく感じた場合はただちに使用を中止してください。
※素材自体に防水制覇ありますが、指のサイズによっては隙間から水が入る恐れがあります。
※連続して1時間以上使用しないでください。
※高濃度の薬液や溶剤(ガソリン・灯油・ベンジン等)には使用しないでください。
※刃先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※本品は使い切りの製品です。再使用はしないでください。
※直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
※小児のての届かない所に保管してください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする