曜日別特売
190669 EXERACER (エクセレーサー) IRC 53317664

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

EXERACER (エクセレーサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズWO 25-540(24×1-3/8)
レッド
内容量1本注文コード53317664品番190669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。
サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。
豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開

セット内容タイヤ(1本バラ)レッドサイズWO 25-540(24×1-3/8)質量(g)250タイプW/ONo.【IRC NO.】190669ビードスチール標準空気圧(kPa)700標準空気圧(PSI)100
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする