曜日別特売
411978 シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610H シングウ(新宮商行) 53319414

シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53319414品番411978
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。
加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。
シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。
刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。
高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240排気量(mL)26レバー形式スロットル:トリオレバー乾燥質量(kg)4.6燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)255(10インチ)燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1ハンドル形状両手ハンドル振動3軸合成値(m/s2)3.3
注意
※本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはSS-50をご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする