曜日別特売
283 HOOH クールコンプレッションパンツ 283 村上被服 53321644

HOOH クールコンプレッションパンツ 283

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ4L
カモフラグリーン
内容量1着注文コード53321644品番283
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット

カモフラグリーンサイズ4L仕様内側消臭テープ、UVカット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10股下(cm)67ウエスト(cm)108~114生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53321669
2025-08-10
用途: ガス器具交換作業
株式会社シフト電気・ガス・熱供給・水道業

履きやすく 動き易い且つ 前開きが 横に開くのが大変気に入ってます。また購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする