曜日別特売
S 茶無地 宅配袋 HEIKO 53323376

S 茶無地 宅配袋 HEIKO 53323376
S 茶無地 宅配袋 HEIKO 53323376

宅配袋

(33件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚×20パック)
マチ(mm)80
茶無地
幅(mm)260
内容量1箱(25枚×20パック)注文コード53323376品番S 茶無地
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ベロ付の宅配袋です

マチ(mm)80幅(mm)260茶無地タイプ末晒120g/m2長さ(mm)320質量(g/枚)45ベロ部分(mm)50メーカー商品コード004192400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 出荷用
卸売・小売業

マチが広い袋が欲しいのですが、あまり売ってないし
まして白など無かったのでこちらで見つけて即買いしました。
これで少し大きめの荷物の袋入れ発送が楽になります。

2024-11-13
用途: 商品を簡単にきれいに発送しています。
有限会社エスシーエス

小物の商品の宅配発送に便利に使っています。無地なので、あて名印刷のシールを張り付けるだけで便利で、また何か特記事項の追加も書くところに困らない。

対象商品 : 53327865
2024-06-11
用途: ギフト用品の発送用
製造業

お中元ギフトの発送用の外袋に使用しています
丈夫で、色も白で、贈答に向いています

対象商品 : 23374575
2023-07-13
用途: 商品の発送
サービス業

60から80cmくらいのちょうどいい箱がない時に重宝してます。

対象商品 : 23374602
2022-05-13
用途: 通販用の発送
卸売・小売業

白色もきれいで紙質もしっかりしてて、テープの粘着力も強いので安心して郵送に出せます。

対象商品 : 23374584
2023-02-10
用途: 宅配便
運輸・通信業

しっかりしたつくりで安価であると思います。リピートします。

対象商品 : 23374575
2021-11-26
用途: 小物の宅配便送付
製造業

想像していたよりも小さかったが、必用十分なクオリティ。コストもまあまあ。満足です。

対象商品 : 23374575
2021-08-26
用途: このサイズも重宝
昭和西川株式会社卸売・小売業

少し大きめは使っていましたが、このサイズも使い勝手が良かったです。
2サイズ揃えて置くようにします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする