HEIKO
PP縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5巻)
1巻
1箱(5巻)
1箱(20巻)
長さ(m)
1000
1000
500
300
太さ(Φmm)
100
100
200
質量(g)
1500
1500
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
53323665
品番
ヘイコー PPナワ #100
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
引越しや簡易荷造り用としてお使いください。 直径約35cmΦ
用途
梱包用
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
1500
メーカー商品コード
001001001