HEIKO
ホビーポリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×20パック)
1パック(10枚)
1箱(10枚×20パック)
色
ムラサキ
アカ
アオ
ミズ
キ
ミドリ
ムラサキ
モモ
ダイダイ
チャ
シロ
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20パック)
注文コード
53323936
品番
LL ムラサキ
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
色
ムラサキ
入数(枚)
10
質量(g/枚)
28
メーカー商品コード
006799618