曜日別特売
40g 紙パッキン HEIKO 53324819

40g 紙パッキン HEIKO 53324819
40g 紙パッキン HEIKO 53324819
40g 紙パッキン HEIKO 53324819

紙パッキン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(40g×5袋)
ネオングリーン
内容量1パック(40g×5袋)注文コード53324819品番40g
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。

材質色上質紙幅(mm)(カット)1質量(g)40ネオングリーンメーカー商品コード003800873
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70132055
2022-03-04
用途: 梱包のアクセントに
卸売・小売業

購入して頂いた品をoppに入れて送るだけで、ラッピングとして映える品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする