曜日別特売
Fバック K29-37 クロ Fバッグ HEIKO 53326693

Fバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚×30パック)注文コード53326693品番Fバック K29-37 クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

PP不織布製。
両側から紐を引き絞るタイプの巾着袋。
底マチがございます。

用途小物入れなどに材質PP不織布幅(mm)290高さ(mm)370マチ(mm)60タイプ巾着袋入数(枚)10メーカー商品コード008739920
注意
※脱酸素剤は使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634874
2021-09-14
用途: 機械の取説等の収納
株式会社ディーツーピー卸売・小売業

機械関係の取説・保証書・付属工具・スペア部品などをまとめて、お客様にお渡し出来ます。
新品展示時にも本体に掛けとけば、社内での紛失もなく重宝しそうです。
もう少し大きなサイズが有れば尚良かったですね。

対象商品 : 18919014
2018-11-02
用途: 小物入れ
有限会社エイコー産業

布ではなく、紙の様な物ですが、破れる心配も無く、便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする