曜日別特売

Fバッグ

Fバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

PP不織布製。
両側から紐を引き絞るタイプの巾着袋。
底マチがございます。

用途小物入れなどに入数(枚)10
注意
※脱酸素剤は使用できません
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88634856Fバック K18-20 クロ1パック(10枚)PP不織布18020050巾着袋
1,500
取扱い終了
88634865Fバック K24-28 クロ1パック(10枚)PP不織布24028060巾着袋
1,700
取扱い終了
88634874Fバック K29-37 クロ1パック(10枚)PP不織布29037060巾着袋
2,100
取扱い終了
18919014FバッグK18-20コン1パック(10枚)PP製不織布18020050巾着袋
1,200
取扱い終了
18919023FバッグK24-28コン1パック(10枚)PP製不織布24028060巾着袋
1,400
取扱い終了
18919032FバッグK29-37コン1パック(10枚)PP製不織布29037060-
オープン
取扱い終了
53325598FバッグK24-28コン1箱(10枚×30パック)PP製不織布24028060巾着袋
42,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
53326456FバッグK18-20コン1箱(10枚×30パック)PP製不織布18020050巾着袋
36,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
53326465Fバック K18-20 クロ1箱(10枚×30パック)PP不織布18020050巾着袋
45,000
取扱い終了
返品不可
53326693Fバック K29-37 クロ1箱(10枚×30パック)PP不織布29037060巾着袋
63,000
取扱い終了
返品不可
53327786Fバック K24-28 クロ1箱(10枚×30パック)PP不織布24028060巾着袋
51,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634874
2021-09-14
用途: 機械の取説等の収納
株式会社ディーツーピー卸売・小売業

機械関係の取説・保証書・付属工具・スペア部品などをまとめて、お客様にお渡し出来ます。
新品展示時にも本体に掛けとけば、社内での紛失もなく重宝しそうです。
もう少し大きなサイズが有れば尚良かったですね。

対象商品 : 18919014
2018-11-02
用途: 小物入れ
有限会社エイコー産業

布ではなく、紙の様な物ですが、破れる心配も無く、便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする