HEIKO
Nノンパピエバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚×20パック)
1パック(50枚)
1箱(50枚×10パック)
1箱(50枚×20パック)
幅(mm)
215
290
215
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×20パック)
注文コード
53327558
品番
白 21.5-29
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
商品保護のインナーバッグとして最適な袋です。
材質
不織布(PP)
幅(mm)
215
高さ(mm)
290
色
白
タイプ
平袋
入数(枚)
50
質量(g/枚)
2.5
メーカー商品コード
008735006