曜日別特売
G #40 7+6×23 OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ HEIKO 53328215

OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×5パック)
幅(mm)130
高さ(mm)230
内容量1箱(100枚×5パック)注文コード53328215品番G #40 7+6×23
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。

材質OPP厚さ(mm)0.04幅(mm)130高さ(mm)230テープなし適合規格食品衛生法適合寸法(mm)70入数(枚)100質量(g/枚)2.4メーカー商品コード006760451
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380175
2024-03-05
用途: 植物の発送
卸売・小売業

しっかりした素材なので
少々の事では破けません。
植物を入れ発送するのに見栄えもいいです。

対象商品 : 23380148
2021-05-31
用途: 商品の包装
自家焙煎珈琲かふぇもか店飲食業

表示されているサイズではない。分かりにくい表示です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする