04 S-A-5 OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKO 53328373

OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(100枚×10パック)
幅(mm)160
高さ(mm)225
内容量1包(100枚×10パック)注文コード53328373品番04 S-A-5
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.04幅(mm)160高さ(mm)225テープなし適合規格食品衛生法規格基準サイズA5規格04S A5質量(g/枚)2.6RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006768300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53328854
2024-02-27
用途: ポストカードの販売の時
教育・研究機関

気にいって、ずっと使っています。
ポストカード販売には、欠かせません。

対象商品 : 88624042
2022-03-23
用途: カードの個包装
卸売・小売業

安くて、厚みも充分です。
すぐ届くので助かっています。

3が参考にしています
対象商品 : 88624051
2021-01-20
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

今まで車で30分のところまで買いに行ってたんですけど今回届けてもらった商品は買いに行くよりも商品自体が安く品揃えがいっぱいあるのでよかったです

対象商品 : 53328373
2021-04-13
用途: オリジナル商品の梱包
製造業

厚めのものでしたので張りがあり商品見栄えがいいです

対象商品 : 88624042
2019-11-08
用途: 写真用はがきを入れて、プレゼント用に
サービス業

はがきサイズの写真を一枚づつこの商品に入れて、プレゼント用に使用する時、丁度良いサイズであり、画像を一層引き立てる光沢となりますので大変気に入っています。お値段もお手頃で嬉しい商品です。

対象商品 : 88624076
2019-11-10
用途: チラシの保管、商品の個包装
神戸新聞城崎専売所その他業種

透明性が高く商品が見栄えします。厚みも程よく使い安いです。

対象商品 : 88624042
2019-08-30
用途: 商品包装
霧島製茶株式会社

サイズ的に丁度良い。
近くの包材屋が撤退したので他商品とまとめて購入している。

対象商品 : 88624085
2019-08-08
用途: ハンドメイドの発送用に。
サービス業

ハリがあって、ハンドメイドの
バックを入れるのに使用して
いますが、とてもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする