NO.909 HDポリエチレン袋0.009mm紐なし HEIKO 53330254

※使用例

HDポリエチレン袋0.009mm紐なし

(4件のレビュー)
取扱停止中
幅(mm)150
高さ(mm)250
サイズ(号)9
内容量1箱(200枚×100パック)注文コード53330254品番NO.909
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質HDPE厚さ(mm)0.009幅(mm)150高さ(mm)250サイズ(号)9適合規格食品衛生法適合透明タイプ紐なし種類ポリ袋入数(枚)200質量(g/枚)0.65メーカー商品コード006694909
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 食品に使ったり、作業用にちょっと使ったりと。

最近のスーパーマーケットでは、このサイズより少し小さい23cm×33cmのサイズで、厚みが0.006mm の薄いものが主流になっています。燃焼時の環境対策とかで、薄いものが使われていますが、0.006mmでは薄すぎて、直ぐに破れてしまいます。そのため、二重にして使ったりすることになり、結果、環境対策になら無いのではと。この0.009mmは、薄いけど、いくらかの耐久性もあり、使い勝手が良いと感じております。大きさも、26cm×38cm は私的には、大き過ぎず、小さ過ぎず良いヶ時です。

対象商品 : 35685273
2021-06-09
用途: 子供のおむつ捨てに
医療・福祉・介護関連業

子供のおむつを何度も交換するので、丈夫で安くて重宝してます

対象商品 : 35685273
2015-11-25
用途: 毎日のちょっとした食品の保存用
陶芸工房3rd-point卸売・小売業

使いやすい!

対象商品 : 35685291
2013-10-02
用途: 氷を入れるため

水漏れが殆どなく薄くて丈夫。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする