曜日別特売
422524 安心米 アルファー食品 53330963

安心米

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50袋)
保存期間(年)5年
種類とうもろこしご飯
内容量1箱(50袋)注文コード53330963品番422524
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。質量(g)100カロリー(kcal)365/1袋種類とうもろこしご飯付属品スプーンエコマーク認定認定容量(g)必要水量:170、できあがり量:270内容量(g)100保存期間(年)5年寸法(横×高さ+マチ)(mm)160×150+84エコマーク認定番号22 140 125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする