アルファー食品
安心米
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(50袋)
1箱(50袋)
1箱(100g×15個)
1箱(100g×50個)
1箱(41g×30個)
1箱(42g×30個)
保存期間(年)
5年
5年
5
種類
五目ご飯
野菜ピラフ
とうもろこしご飯
白飯
五目ご飯
ドライカレー
山菜おこわ
わかめご飯
白がゆ
梅がゆ
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
ひじきご飯(玄米入り)
しょうがご飯(玄米入り)
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
53330988
品番
422511
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
質量(g)
100
カロリー(kcal)
361/1袋
種類
五目ご飯
付属品
スプーン
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-0380-72
保存期間(年)
5年
エコマーク認定番号
22 140 125