40PUW2.15S-55 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所 53333657

40PUW2.15S-55 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所 53333657
40PUW2.15S-55 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所 53333657

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)40周波数(Hz)50注文コード53333657品番40PUW2.15S-55
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途
浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板質量(kg)6.1タイプ自動交互形出力(kW)0.15極数2極周波数(Hz)50電圧(V)単相100揚程(m)3.8吐出口径(Φmm)40吐出量(L/min)100材質(フレーム)SUS304使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液異物通過径(Φmm)35始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種ケーブル外径(Φmm)9.1内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)4×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)キャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする