用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.15電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)3.8吐出量(L/min)100タイプ自動形使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板質量(kg)6極数2極材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)35始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種ケーブル外径(Φmm)9.1内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)4×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)キャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機