用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
吐出口径(Φmm)32出力(kW)0.15電圧(V)三相200周波数(Hz)50揚程(m)5吐出量(L/min)80タイプ非自動形使用液汚水・雑排水付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚質量(kg)4.8極数2極使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)6モーター乾式水中形誘導電動機接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ異物通過径(Φmm)10始動方式じか入材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種停止水位(最低)(mm)-起動水位(最高)(mm)-ケーブル外径(Φmm)9.9内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×0.75構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)運転可能最低水位(mm)100連続運転可能最低水位(mm)315並列運転水位(mm)-