曜日別特売
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294

 

CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294
CMM-55165 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335294

カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード53335294品番CMM-55165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1600均等耐荷重(kg/台)100ブラック付属品アジャスター材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)9.7高さ(mm)1600奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19アズワン品番65-1985-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335285
2023-11-13
用途: 店舗で使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

幅があまりない場所に使用したかった為すっぽり収まる丁度良いサイズです
5段もある為色々置けて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする