曜日別特売
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337

 

CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337
CMM-75185 カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 53335337

カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード53335337品番CMM-75185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1800均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100ブラック付属品アジャスター材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)11.1高さ(mm)1800奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19アズワン品番65-1985-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335355
2022-09-14
用途: 倉庫
卸売・小売業

色がとっても可愛くていいです。
もっと買い出すよていです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする