用途奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1800均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100色ブラウン付属品アジャスター材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)11.1高さ(mm)1800奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19アズワン品番65-1985-21