曜日別特売
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398

 

CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398
CMM-55104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335398

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
高さ(mm)1030
内容量1台注文コード53335398品番CMM-55104B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【ポール直径19mm】【幅55cm×奥行35cm】 ウッドボード付き カラー メタルラック (R)のセットです。 ウッドボードは、シンプルな木目とデザインタイプの木目のリバーシブル仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1030ホワイト付属品キャスター材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)質量(kg)7高さ(mm)1030奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53335398CMM-55104B15698247CMM-55104BCMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 電化製品を乗せる台として
飲食業

作りがしっかりしていて、重いものを乗せても移動がスムーズです
組み立てが比較的簡単にできました
購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする