用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1820均等耐荷重(kg/段)50色ホワイト付属品キャスター材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)質量(kg)13.4高さ(mm)1820奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19