曜日別特売
ICF70SWX ICF 6方クロス 3面回転 コスモ・テック 53338049

ICF70SWX ICF 6方クロス 3面回転 コスモ・テック 53338049
ICF70SWX ICF 6方クロス 3面回転 コスモ・テック 53338049

ICF 6方クロス 3面回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード53338049品番ICF70SWX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70寸法C(mm)38.1寸法D(mm)34.8寸法L(mm)63主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF70内面処理バフ #400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする