※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
ICF ゲージポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
70
34
70
寸法L(mm)
60
68
60
ICF
70
34
70
寸法E(mm)
16
16
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53338548
品番
ICF70GP15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
シール/ガスケット:バイトン(R)
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
70
寸法E(mm)
16
材質(ボディ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部径(Φmm)
15
ICF
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。