※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
ICF 回転ブランクタップフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
203
114
152
203
253
34
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53339266
品番
ICF203RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
ICF
203
寸法A(mm)
203
寸法T(mm)
22
P.C.D(mm)
181
穴径
M8
穴数
20
フランジタイプ
ブランクタップ
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません