コスモ・テック
ICF 回転穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
114
114
152
203
253
34
70
タイプ
寸法B
寸法B
寸法A
寸法B(mm)
61
58.5
61
97
148.5
198.5
14.9
16
25.2
32
35.5
38.5
41
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53339379
品番
ICF114R63.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
ICF
114
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
64
寸法T(mm)
17.5
P.C.D(mm)
92.1
穴径
8.5
穴数
8
適合パイプ外径(Φmm)
63.5
フランジタイプ
穴あき
材質(フランジ)
SUS 304
寸法T1(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。