曜日別特売
ICF114F63.5BT ICF 固定穴あきタップフランジ コスモ・テック 53339607

ICF114F63.5BT ICF 固定穴あきタップフランジ コスモ・テック 53339607
ICF114F63.5BT ICF 固定穴あきタップフランジ コスモ・テック 53339607

ICF 固定穴あきタップフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)114
寸法B(mm)61
内容量1個注文コード53339607品番ICF114F63.5BT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
ICF114タイプ寸法B寸法A(mm)114寸法B(mm)61寸法C(mm)64寸法T(mm)17.5寸法T1(mm)9.5P.C.D(mm)92.1穴径M8穴数8適合パイプ外径(Φmm)63.5フランジタイプ穴あきタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする