ICF203FDS ICF 固定両面エッジブランクフランジ コスモ・テック 53339844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF203FDS ICF 固定両面エッジブランクフランジ コスモ・テック 53339844
ICF203FDS ICF 固定両面エッジブランクフランジ コスモ・テック 53339844

ICF 固定両面エッジブランクフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)203
内容量1個注文コード53339844品番ICF203FDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。ICF203寸法A(mm)203寸法T(mm)22P.C.D(mm)181穴径8.5穴数20フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする