ICF114RTE70 ICF 変換ティー 2面回転 コスモ・テック 53340395

ICF114RTE70 ICF 変換ティー 2面回転 コスモ・テック 53340395
ICF114RTE70 ICF 変換ティー 2面回転 コスモ・テック 53340395

ICF 変換ティー 2面回転

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法A(mm)114
内容量1個注文コード53340395品番ICF114RTE70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)114寸法B(mm)70寸法C(mm)63.5寸法C1(mm)38寸法D(mm)60.2寸法D1(mm)35寸法L1(mm)75寸法L2(mm)85材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF114/70内面処理バフ #400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53340395ICF114RTE7070420975ICF114RTE70AICF114RTE70 ICF 変換ティー 2面回転 コスモテック 70420975ICF 変換ティー 2面回転コスモテック1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする