コスモ・テック
ICF 変換ニップル 片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
152
114
152
203
70
寸法L(mm)
92
50
76
92
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53340456
品番
ICF152RNI114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
ICF
152/114
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
63.2
寸法D(mm)
60.2
寸法L(mm)
92
材質(フランジ)
SUS 304
内面処理
バフ #400
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません