コスモ・テック
ICF 変換ニップル 片側回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
203
114
152
203
70
寸法L(mm)
100
50
76
92
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53340483
品番
ICF203RNI152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
ICF
203/152
寸法A(mm)
203
寸法B(mm)
152
寸法C(mm)
101.6
寸法D(mm)
95.6
寸法L(mm)
100
材質(フランジ)
SUS 304
内面処理
バフ #400
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません