※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
ICFガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1枚
寸法A(mm)
273.3
82.4
120.5
171.3
222.1
222
273.3
21.3
48.2
313
369
48
121
21
主要材質
無酸素銅
アルミ A5052
無酸素銅
無酸素銅+銀めっき
バイトン(R)
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53340675
品番
ICF305GCU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)
273.3
寸法B(mm)
256
主要材質
無酸素銅
最高使用温度(℃)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
305
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません