コスモ・テック
ICFガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1枚
寸法A(mm)
48.2
82.4
120.5
171.3
222.1
222
273.3
21.3
48.2
313
369
48
121
21
主要材質
無酸素銅+銀めっき
アルミ A5052
無酸素銅
無酸素銅+銀めっき
バイトン(R)
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
53340745
品番
ICF70GCUSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)
48.2
寸法B(mm)
39
主要材質
無酸素銅+銀めっき
最高使用温度(℃)
150(保証値:150、設計値:400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。