ICF70FXT500 ICFフレキシブルチューブ片側回転 コスモ・テック 53340989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF70FXT500 ICFフレキシブルチューブ片側回転 コスモ・テック 53340989
ICF70FXT500 ICFフレキシブルチューブ片側回転 コスモ・テック 53340989

ICFフレキシブルチューブ片側回転

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法A(mm)70
寸法L(mm)500
内容量1個注文コード53340989品番ICF70FXT500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。ICF70寸法A(mm)70寸法C(mm)48.2寸法D(mm)40寸法L(mm)500寸法L1(mm)400曲半径R90材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする