SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)170~190
オートスイッチ種類
M9NV
注文コード
53341933
品番
CDRQ2BW10-180-M9NVM
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(180)170~190
寸法(mm)
10
クッション
(-)ラバー
リード線(m)
(M)1
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)M5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(W)両軸
CADデータダウンロード