CDRQ2BW10-90-M9BS ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW10 SMC 53341994

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(90)80~100
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
53341994
品番
CDRQ2BW10-90-M9BS
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

揺動角度(°)
(90)80~100
寸法(mm)
10
クッション
(-)ラバー
リード線(m)
(-)0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)M5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
軸形式
(W)両軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする