※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW ショートフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
NW
16
16
25
40
50
寸法A(mm)
30
30
40
55
75
タイプ
寸法A
寸法A
寸法B
寸法L(mm)
10
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53342188
品番
NW16SF10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
16
タイプ
寸法A
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17.2
寸法C(mm)
21.7
寸法D(mm)
17.5
寸法L(mm)
10
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~26までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量27以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。